STEEL LINE CMS SRL - SFZ33282 SS3PZA ATTAC. SOFF. 3 ALI SP.3MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029210827513
Codice prodotto
SFZ33282
Cod. produttore
33282
Produttore
SFZ
Articolo della SERIE UNICA costituito da attacco a soffitto a 3 ali, in Magnelis? acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, e ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.