STEEL LINE CMS SRL - SFZ33264 OD9207ZA COP. DEV.DISCESA 90 200X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015892615388
Codice prodotto
SFZ33264
Cod. produttore
33264
Produttore
SFZ
Articolo della serie CC/CF costituito da elemento discesa 90?, raggio R=125mm , in Magnelis? acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, e ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.