STEEL LINE CMS SRL - SFZ33246 CC207ZA CANALE CHIUSO 200X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - no
Fori di montaggio sul fondo - no
Confezione
3 M
EAN
8015892615029
Codice prodotto
SFZ33246
Cod. produttore
33246
Produttore
SFZ
Altezza:
75 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
LINEA CC/CF Canali a base piana Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ