STEEL LINE CMS SRL - SFZ32948 SS3PZ ATTAC. SOFF. 3 ALI SP.3MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per - Profilo a U 
- Modello - Piastra di testa a vite 
- Angolo (valore) - 90...90 ° 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892329483
Codice prodotto
SFZ32948
Cod. produttore
32948
Produttore
SFZ
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Piastra di testa a vite
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ



