pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32944 SS3LI ATTAC. SOFF. 3 ALI SP.2MM

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Piastra di testa a vite

  • Angolo (valore) - 90...90 °

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892329445

Codice prodotto

SFZ32944

Cod. produttore

32944

Produttore

SFZ

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Piastra di testa a vite

Angolo (valore):

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Adatto per montaggio a soffitto:

LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ