STEEL LINE CMS SRL - SFZ32899 PMU300S PUNTA MENSOLA UNICA B300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 88 mm
Lunghezza - 360 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
24 PZ
EAN
8029210914183
Codice prodotto
SFZ32899
Cod. produttore
32899
Produttore
SFZ
Altezza:
88 mm
Lunghezza:
360 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
33 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
STEEL LINE CMS: PMU300S PUNTA MENSOLA UNICA B300, Mensola per sistema portacavi



