pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32897 PMU150S PUNTA MENSOLA UNICA B150

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 88 mm

  • Lunghezza - 210 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8015892328974

Codice prodotto

SFZ32897

Cod. produttore

32897

Produttore

SFZ

Altezza:

88 mm

Lunghezza:

210 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

150...150 mm

Larghezza:

33 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

STEEL LINE CMS: PMU150S PUNTA MENSOLA UNICA B150, Mensola per sistema portacavi