STEEL LINE CMS SRL - SFZ32869 MSU500VA MEN. CON SPALLINA UNICA B500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 180 mm
Lunghezza - 560 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892328691
Codice prodotto
SFZ32869
Cod. produttore
32869
Produttore
SFZ
Altezza:
180 mm
Lunghezza:
560 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
500...500 mm
Larghezza:
33 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Angolo (valore):
90...90 °
Numero RAL:
5012



