STEEL LINE CMS SRL - SFZ32862 MSU600S MEN. CON SPALLINA UNICA B600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 180 mm
Lunghezza - 660 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 600...600 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8015892328622
Codice prodotto
SFZ32862
Cod. produttore
32862
Produttore
SFZ
Altezza:
180 mm
Lunghezza:
660 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
600...600 mm
Larghezza:
33 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
STEEL LINE CMS: MSU600S MEN. CON SPALLINA UNICA B600, Mensola per sistema portacavi



