STEEL LINE CMS SRL - SFZ32615 TCH407S TESTATA CHIUSURA 400X75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
6 PZ
EAN
8015892326154
Codice prodotto
SFZ32615
Cod. produttore
32615
Produttore
SFZ
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
STEEL LINE CMS: TCH407S TESTATA CHIUSURA 400X75, Testata di chiusura per canale / passerella portacavi