pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32606 TCH307I TESTATA CHIUSURA 300X75

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32606 TCH307I TESTATA CHIUSURA 300X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 14 PZ

EAN

8029210821290

Codice prodotto

SFZ32606

Cod. produttore

32606

Produttore

SFZ

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Materiale:

Acciaio

LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ