STEEL LINE CMS SRL - SFZ32591 TCH157S TESTATA CHIUSURA 150X75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
18 PZ
EAN
8029210911144
Codice prodotto
SFZ32591
Cod. produttore
32591
Produttore
SFZ
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
STEEL LINE CMS: TCH157S TESTATA CHIUSURA 150X75, Testata di chiusura per canale / passerella portacavi