STEEL LINE CMS SRL - SFZ32444 SSR20VA ATTACCO A SOFFITTO REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Piastra di testa con morsetto
Angolo (valore) - 0...90 °
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
8015892324440
Codice prodotto
SFZ32444
Cod. produttore
32444
Produttore
SFZ
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Piastra di testa con morsetto
Angolo (valore):
0...90 °
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Numero RAL:
5012
LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ



