STEEL LINE CMS SRL - SFZ32331 SSC075S SUPPORTO A CULLA CANALE B075


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 75 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Modello - Profilo a U
Confezione
20 PZ
EAN
8015892323313
Codice prodotto
SFZ32331
Cod. produttore
32331
Produttore
SFZ
Lunghezza:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Modello:
Profilo a U
LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ