pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32101 SCD-S SUPPORTO CASSETTA DERIVAZIONE

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32101 SCD-S SUPPORTO CASSETTA DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della piastra - 166 mm

  • Altezza della piastra - 100 mm

  • Modello - Orizzontale

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210907611

Codice prodotto

SFZ32101

Cod. produttore

32101

Produttore

SFZ

Larghezza della piastra:

166 mm

Altezza della piastra:

100 mm

Modello:

Orizzontale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

STEEL LINE CMS: SCD-S SUPPORTO CASSETTA DERIVAZIONE, Piastra di montaggio per sistema portacavi