STEEL LINE CMS SRL - SFZ32100 SCD-I SUPPORTO CASSETTA DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della piastra - 166 mm
Altezza della piastra - 100 mm
Modello - Orizzontale
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio
Confezione
10 PZ
EAN
8015892321005
Codice prodotto
SFZ32100
Cod. produttore
32100
Produttore
SFZ
Larghezza della piastra:
166 mm
Altezza della piastra:
100 mm
Modello:
Orizzontale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Acciaio
LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ


