STEEL LINE CMS SRL - SFZ32031 SE7308S SEPARATORE CANALE H075


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 75 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
30 M
EAN
8029210816968
Codice prodotto
SFZ32031
Cod. produttore
32031
Produttore
SFZ
Altezza del separatore:
75 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
STEEL LINE CMS: SE7308S SEPARATORE CANALE H075, Separatore per sistema portacavi