STEEL LINE CMS SRL - SFZ32030 SE7308I SEPARATORE CANALE H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 75 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
30 M
EAN
8029210816951
Codice prodotto
SFZ32030
Cod. produttore
32030
Produttore
SFZ
Altezza del separatore:
75 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ


