STEEL LINE CMS SRL - SFZ31885 RL407VG DER.LATER. T 400X75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8015892318852
Codice prodotto
SFZ31885
Cod. produttore
31885
Produttore
SFZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
400 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Numero RAL:
7032