STEEL LINE CMS SRL - SFZ31881 RL401VG DER.LATER. T 400X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8015892318814
Codice prodotto
SFZ31881
Cod. produttore
31881
Produttore
SFZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
400 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Numero RAL:
7032


