STEEL LINE CMS SRL - SFZ31875 RL307S DER.LATER. T 300X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
2 PZ
EAN
8015892318753
Codice prodotto
SFZ31875
Cod. produttore
31875
Produttore
SFZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
300 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
STEEL LINE CMS: RL307S DER.LATER. T 300X75, Derivazione laterale per canale / passerella portacavi


