STEEL LINE CMS SRL - SFZ31853 RL107VG DER.LATER. T 100X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
8015892318531
Codice prodotto
SFZ31853
Cod. produttore
31853
Produttore
SFZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
100 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Numero RAL:
7032


