STEEL LINE CMS SRL - SFZ31844 RL077VA DER.LATER. T 075X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 75 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Colore - Altri
Materiale - Acciaio
Confezione
12 PZ
EAN
8015892318449
Codice prodotto
SFZ31844
Cod. produttore
31844
Produttore
SFZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
75 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Numero RAL:
5012


