pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31616 PC401S DER.PIANA CROCE 400X100

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31616 PC401S DER.PIANA CROCE 400X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Raggio interno di curvatura - 125 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8015892316162

Codice prodotto

SFZ31616

Cod. produttore

31616

Produttore

SFZ

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ