STEEL LINE CMS SRL - SFZ31596 PC157S DER.PIANA CROCE 150X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
4 PZ
EAN
8015892315967
Codice prodotto
SFZ31596
Cod. produttore
31596
Produttore
SFZ
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
STEEL LINE CMS: PC157S DER.PIANA CROCE 150X75, Derivazione a X per canale / passerella portacavi


