STEEL LINE CMS SRL - SFZ31582 PC077VG DER.PIANA CROCE 075X75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
4 PZ
EAN
8015892315820
Codice prodotto
SFZ31582
Cod. produttore
31582
Produttore
SFZ
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032