pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31506 P4307S DEV.PIANA 45 300X75

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31506 P4307S DEV.PIANA 45 300X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8029210901893

Codice prodotto

SFZ31506

Cod. produttore

31506

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Fori di montaggio sul fondo:

no

STEEL LINE CMS: P4307S DEV.PIANA 45 300X75, Curva per canale / passerella portacavi