STEEL LINE CMS SRL - SFZ31374 ORS201S COP. RAC.RID SX 200-100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza lato grande - 200 mm 
- Larghezza lato piccolo - 100 mm 
- Tipo di costruzione - Riduzione sinistra 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
8015892313741
Codice prodotto
SFZ31374
Cod. produttore
31374
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
200 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile


