SISTEM AIR - SILENZIATORE DI SFIATO IN PVC DIAM. 63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flessibile - no
diametro nominale canale - 63 mm
collegamento 2 - altri
materiale isolante - altri
spessore dell\'isolamento - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
299000296272
Codice prodotto
TW110002
Cod. produttore
110002
Produttore
TNP110002
Flessibile:
no
diametro nominale canale:
63 mm
collegamento 2:
altri
materiale isolante:
altri
spessore dell\'isolamento:
20 mm
collegamento 1:
altri
Silenziatore di sfiato aria universale in PVC ø63, per l'installazione di impianto di aspirapolvere centralizzato.