pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31286 ORD200S COP. RAC.RID DX 300-200

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31286 ORD200S COP. RAC.RID DX 300-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Larghezza lato piccolo - 200 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210809694

Codice prodotto

SFZ31286

Cod. produttore

31286

Produttore

SFZ

Larghezza lato grande:

300 mm

Larghezza lato piccolo:

200 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

STEEL LINE CMS: ORD200S COP. RAC.RID DX 300-200, Coperchio per riduzione per sistema portacavi