STEEL LINE CMS SRL - SFZ31238 OP9500S COP. DEV.PIANA 90 B500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
2 PZ
EAN
8029210899213
Codice prodotto
SFZ31238
Cod. produttore
31238
Produttore
SFZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
STEEL LINE CMS: OP9500S COP. DEV.PIANA 90 B500, Coperchio per curva per sistema portacavi