STEEL LINE CMS SRL - SFZ31218 OP9100S COP. DEV.PIANA 90 B100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
8 PZ
EAN
8029210899015
Codice prodotto
SFZ31218
Cod. produttore
31218
Produttore
SFZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
STEEL LINE CMS: OP9100S COP. DEV.PIANA 90 B100, Coperchio per curva per sistema portacavi


