STEEL LINE CMS SRL - SFZ31141 OD9157S COP. DEV.DISCESA 90 150X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 150 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
6 PZ
EAN
8029210898339
Codice prodotto
SFZ31141
Cod. produttore
31141
Produttore
SFZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
150 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
STEEL LINE CMS: OD9157S COP. DEV.DISCESA 90 150X75, Coperchio per curva per sistema portacavi


