STEEL LINE CMS SRL - SFZ31034 OC300VA COP. DER.PIANA CROCE B300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 300 mm 
- Adatto per canale / passerella portacavi - sì 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato 
- Tipo di fissaggio - Agganciabile 
Confezione
- 2 PZ 
EAN
8015892310344
Codice prodotto
SFZ31034
Cod. produttore
31034
Produttore
SFZ
Larghezza:
300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Colore:
Altri
Numero RAL:
5012
LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ


