STEEL LINE CMS SRL - SFZ30391 D4307S DEV.DISCESA 45 300X75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Cambio di direzione - In discesa 
- Angolo / Raggio (valore) - 45° 
- Altezza del canale portacavi - 75 mm 
- Larghezza del canale portacavi - 300 mm 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
8029210892672
Codice prodotto
SFZ30391
Cod. produttore
30391
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no