STEEL LINE CMS SRL - SFZ30346 CF501I CANALE FORATO 500X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 500 mm
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - sì
Confezione
6 M
EAN
8015892303469
Codice prodotto
SFZ30346
Cod. produttore
30346
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
500 mm
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Sezione utile:
49300 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
LINEA CC/CF Canali a base piana Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ