pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30337 CF307VG CANALE FORATO 300X75

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30337 CF307VG CANALE FORATO 300X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

8015892303377

Codice prodotto

SFZ30337

Cod. produttore

30337

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

75 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Sezione utile:

22000 mm²

Colore:

Grigio

Fori di montaggio sul fondo:

Numero RAL:

7032

LINEA CC/CF Canali a base piana Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ