pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30293 CC757I CANALE CHIUSO 075X75

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foratura laterale - no

Confezione

  • 24 M

EAN

8015892302936

Codice prodotto

SFZ30293

Cod. produttore

30293

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

75 mm

Altezza:

75 mm

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Sezione utile:

5500 mm²

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

LINEA CC/CF Canali a base piana Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ