STEEL LINE CMS SRL - SFZ30151 CC101VA CANALE CHIUSO 100X100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8015892301519
Codice prodotto
SFZ30151
Cod. produttore
30151
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Sezione utile:
9800 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
Numero RAL:
5012
LINEA CC/CF Canali a base piana Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ