STEEL LINE CMS SRL - SFZ30147 CBC100I CLIP BLOCCA COP. CAN H100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per canale / passerella portacavi - sì 
- Materiale - Acciaio inox 
Confezione
- 120 PZ 
EAN
8015892301472
Codice prodotto
SFZ30147
Cod. produttore
30147
Produttore
SFZ
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio inox
LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ