STEEL LINE CMS SRL - SFZ30145 BDL3020VG BANDELLA PER SOSP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del profilo - 2 mm
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza del profilo - 30 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato
Confezione
3 M
EAN
8015892301458
Codice prodotto
SFZ30145
Cod. produttore
30145
Produttore
SFZ
Altezza del profilo:
2 mm
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza del profilo:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Modello:
Profilo a I
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032
LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ