STEEL LINE CMS SRL - SFZ30140 BDL3012S BANDELLA PER SOSP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza del profilo - 12 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato
Modello - Profilo a I
Confezione
3 M
EAN
8015892301403
Codice prodotto
SFZ30140
Cod. produttore
30140
Produttore
SFZ
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza del profilo:
12 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Modello:
Profilo a I
STEEL LINE CMS: BDL3012S BANDELLA PER SOSP., Profilato di sospensione per sistema portacavi



