STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z52C SEPARATORE PER ACC.ORIZZ. 075-1,0-3M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 74 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
3 M
EAN
8029210831091
Codice prodotto
SFZ2Z52C
Cod. produttore
2Z52C
Produttore
SFZ
Altezza del separatore:
74 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no