STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z22D500G RIDUZ.SINISTRA SCAL. 500-400X100 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza lato grande - 500 mm 
- Larghezza lato piccolo - 400 mm 
- Tipo di costruzione - Riduzione sinistra 
- Altezza del profilo laterale - 100 mm 
- Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029210830896
Codice prodotto
SFZ2Z22D500G
Cod. produttore
2Z22D500G
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
500 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Altezza del profilo laterale:
100 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Materiale:
Acciaio
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo


