STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z21P400F COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 400-300X15 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8029210830650
Codice prodotto
SFZ2Z21P400F
Cod. produttore
2Z21P400F
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no