pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z17C200 DERIV.SCAL. X PIANA 200X75 Z

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z17C200 DERIV.SCAL. X PIANA 200X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Raggio interno di curvatura - 300 mm

  • Larghezza della derivazione (passerella a traversini) - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210830384

Codice prodotto

SFZ2Z17C200

Cod. produttore

2Z17C200

Produttore

SFZ

Altezza della passerella a traversini:

75 mm

Larghezza della passerella a traversini:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Larghezza della derivazione (passerella a traversini):

200 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie HP 2 costituito da derivazione piana X, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.