STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z11C200 CURVA SCAL.45 PIANA 200X75 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Cambio di direzione - Orizzontale 
- Angolo / Raggio (valore) - 45° 
- Altezza della passerella a traversini - 75 mm 
- Larghezza della passerella a traversini - 200 mm 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029210829876
Codice prodotto
SFZ2Z11C200
Cod. produttore
2Z11C200
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza della passerella a traversini:
75 mm
Larghezza della passerella a traversini:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di curva:
Curva liscia
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no