STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z02D500 SCALETTA 500X100-3M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
3 M
EAN
8029210829548
Codice prodotto
SFZ2Z02D500
Cod. produttore
2Z02D500
Produttore
SFZ
Larghezza:
500 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Fissaggio dei gradini:
Altri
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Sezione utile:
400 mm²
Peso:
4.62 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.