STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S67 PIASTRA DI FISSAGGIO A MURO S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8029210829401
Codice prodotto
SFZ2S67
Cod. produttore
2S67
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Articolo della serie HP 2 costituito da piastra di fissaggio a muro, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.