STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S37D600 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 600X100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore) - Regolabile
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 600 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210829258
Codice prodotto
SFZ2S37D600
Cod. produttore
2S37D600
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore):
Regolabile
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato Sendzimir
Foratura laterale:
no
Incernierato:
sì
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no